ANGT 160605 PPTR ST1400

Č. pol.: 216015 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,00 € / ks
  • Od 10 ks
    15,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
985 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ANGT 160605 PPTR
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ HB7830
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,13 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216015 ST1400
EAN/GTIN 4045197411242

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
310
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
230
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
270
mokré maximum
 
suché