ANGT 160605 PPTR ST1400

Artikl br.: 216015 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,08 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,90 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.055 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ANGT 160605 PPTR
Tip ST1400
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HB7830
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,13 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216015 ST1400
EAN / GTIN 4045197411242

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
310
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
230
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
270
mokro maksimalno
 
suho