Olejarka pędzlowa ∙ 0,3 l

Nr art.: 2160-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał rury wylotowej mosiądz
Rodzaj produktu Olejarka
Materiał pojemnika listwy tworzywo sztuczne
Pojemność 300 ml

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2160-1
EAN / GTIN 4000896234646
Numer producenta 2160-1
Numer L L60140 4988
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Nakładanie równomiernej warstwy smaru na elementy obrabiane, powierzchnie i łańcuchy. Rozprowadzanie chłodziwa i środków smarnych podczas wiercenia w sposób nieuszkadzający narzędzi
  • Smarownica przemysłowa z pompą pojedynczą
  • Wymienna szczotka o średnicy 20 mm
    M6 x 0,75 mm
  • Lanca z mosiądzu
  • Ucho mocujące
  • Półprzezroczysty pojemnik (PEHD) umożliwiający lepszą kontrolę poziomu napełnienia
  • Pompa o ciśnieniu 20 barów – umożliwia transport nawet cięższych olejów o wyższej lepkości za pomocą łańcuchów i prowadnic ślizgowych
  • pojemność: 0,3 l