• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Oliatore a pennello

Codice art.: 2160-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Oliatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2160-1
EAN / GTIN 4000896234646
Codice del produttore 2160-1
Numero-L L60140 4988
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Applicazione di uno strato uniforme di lubrificante su pezzi, superfici e catene. Distribuzione di refrigeranti e lubrificanti durante la foratura per preservare gli utensili
  • Oliatore industriale con pompa singola
  • Pennello intercambiabile diametro 20 mm
    M6 x 0,75 mm
  • Lancia in ottone
  • Occhiello per appendere
  • Contenitore semitrasparente (PEHD) per un migliore riconoscimento del livello di riempimento
  • Stazione di pompaggio da 20 bar - pompaggio anche di oli più pesanti con maggiore viscosità su catene e guide di scorrimento
  • Capacità: 0.3 l