Huileur à pinceau

Réf.: 2160-1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau tuyau d’écoulement laiton
Type de produit burette
Matériau récipient Plastique
Capacité 300 ml

Identification et classification

Référence article 2160-1
EAN / GTIN 4000896234646
Réf. fabricant 2160-1
Article hors catalogue L60140 4988
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Application d'un film lubrifiant uniforme sur les pièces à usiner, les surfaces et les chaînes. Répartition sans endommagement de liquides de refroidissement et de lubrifiants lors du forage
  • Huileur industriel à pompe simple
  • Pinceau interchangeable de 20 mm de diamètre
    M6 x 0,75 mm
  • Lance en laiton
  • Œillet de suspension
  • Récipient semi-transparent (PEHD) pour une meilleure visualisation du niveau de remplissage
  • Station de pompage de 20 bar – refoulement d'huiles plus lourdes à viscosité plus élevée sur des chaînes et des glissières
  • Capacité de remplissage: 0.3 l