Unzător cu perie

Cod articol.: 2160-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material conductă de ieșire alamă
Tip produs Gresoare
Materiale Container plastic
Volum 300 ml

Identificare și clasificare

Cod articol 2160-1
EAN / GTIN 4000896234646
Număr producător 2160-1
L-Număr L60140 4988
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Aplicarea unei pelicule de lubrifiere uniforme pe piese, suprafețe și lanțuri. Distribuire a agenților de răcire și a lubrifianților, care să protejeze uneltele la operația de găurire
  • Gresor industrial cu pompă simplă
  • Pensulă înlocuibilă cu diametrul de 20 mm
    M6 x 0,75 mm
  • Lance din alamă
  • Ureche de agățare
  • Rezervor semi-transparent (PEHD) pentru o bună identificare a nivelului de umplere
  • Mecanism de pompare cu putere de 20 bar – transport și al unor uleiuri grele, cu viscozitate mare, pe lanțuri și pe șine de glisare
  • Cantitate de umplere: 0.3 l