• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky LOEU 090408 TR-M, pro GARANT Power Tang, HB7515

Artiklové číslo: 215986 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    672,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    560,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 373 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Počet břitů 4 ks
ISO kód LOEU090408 TR-M
Typ HB7515
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Toleranční třída E
Povlak PVD
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 1,4 stupeň
Řada Power Tang
Označení výrobce LOEU 090408 TR-M
Základní tvar čtyřúhelník
Šířka řezné destičky B 8,2 mm
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 9,8 mm
Výška řezné hrany 4,4 mm
Rohový úhel 77 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Schnitttiefe ap, min. 0,1 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB7515
Označení řezné destičky LOEU090408 TR-M
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Hmotnost 100 g
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215986 ST1400
EAN / GTIN 4045197938107
Číslo výrobce 215986 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
105
Ocel > 50 HRC
H
50
GG(G)
K
275
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 4mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Tang" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku