{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Tang | |
| Średnica skrawania Dc | 63 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 27 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 9 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | P | |
| Długość wysięgu A | 40 mm | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | frezowanie narożników | |
| Rodzaj produktu | Frez kątowy | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 8 mm |
| Numer artykułu | 215968 63/9 | |
| EAN / GTIN | 4045197940063 | |
| Numer producenta | 215968 63/9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |