90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 63/9mm

Artiklové číslo: 215968 63/9
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
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Tang
Průměr břitu Dc 63 mm
Průměr otvoru upínače D3 27 mm
Celková délka L 40 mm
Hloubka řezu max. L2 8 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 9
Úhel nastavení 90 stupně
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 27 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Typ frézy ISO Rohová fréza
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet řezných destiček celkem 9
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 40 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Druh produktu Rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička LO.U0904..
Velikost vyměnitelné destičky 09

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215968 63/9
EAN / GTIN 4045197940063
Číslo výrobce 215968 63/9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.
Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8 IP.