{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Power Tang | |
| Diámetro del filo | 63 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje | 27 mm | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 9 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | P | |
| Longitud de alcance | 40 mm | |
| Longitud total | 40 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Escuadrado | |
| Tipo de producto | Fresa angular | |
| Profundidad de corte máx. | 8 mm |
| Número de artículo | 215968 63/9 | |
| EAN / GTIN | 4045197940063 | |
| Número del fabricante | 215968 63/9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |