Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z dużą podziałką, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/3mm

Nr art.: 215960 32/3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Tang
Długość całkowita L 35 mm
Maks. głębokość cięcia L2 8 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta GARANT Power Tang 90°
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M16
Średnica trzonka DS 17 mm
Oznaczenie płytki skrawającej LO.U0904..
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 35 mm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
min. średnica skrawania D1 32 mm
Średnica głowicy D2 30 mm
Średnica kołnierza D3 17 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
Podziałka ostrzy nierówne
wymiana narzędzi PowerCard
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Gwint mocujący M M16

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215960 32/3
EAN / GTIN 4045197939968
Numer producenta 215960 32/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Maksymalna sztywność dzięki stycznie ustawionym płytkom skrawającym.
Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętość wiórów skrawanych w jednostce czasu dzięki optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8 IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Tang" Zobacz wszystkie