{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Tang | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.U0904.. | |
śruby mocujące | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215954 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939876 |