Płytka skrawająca frezowa APMT 100320 TR, HB 7635

Nr art.: 215928 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    84,75 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    70,64 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
8 894 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 100320 TR
typ INOX
promień naroża 2 mm
Gatunek HB7635
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,12 mm
grubość płyty 3,5 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215928 INOX
EAN / GTIN 4045197303301
Numer producenta 215928 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.