Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 100320 TR, HB7635

Artiklové číslo: 215928 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    373,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    310,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 247 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce APMT 100320 TR
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 6,7 mm
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Délka řezné destičky 10,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 10,5 mm
Výška řezné hrany 3,4 mm
Rohový rádius 2 mm
Délka rohového zkosení 0,4 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Rohový úhel 88 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód APMT 100320 TR
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7635
Povlak CVD
Typ HB7635
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky AP1003203R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 AP1003203R
Označení řezné destičky APMT 100320 TR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215928 INOX
EAN / GTIN 4045197303301
Číslo výrobce 215928 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
600
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.