GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 100320 TR, HB7635

Artikel-Nr.: 215928 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,34 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,45 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 247 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung APMT 100320 TR
Grundform rhomboidisch
Breite Schneidplatte 6,7 mm
Stärke Schneidplatte 3,18 mm
Länge Schneidplatte 10,5 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 10,5 mm
Höhe Schneidkante 3,4 mm
Eckenradius 2 mm
Eckenfasenlänge 0,4 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Eckenwinkel 88 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 11 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code APMT 100320 TR
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7635
Beschichtung CVD
Sorte HB7635
Schneidplattendicke 3,18 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte AP1003203R
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 AP1003203R
Bezeichnung Schneidplatte APMT 100320 TR
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Gewicht 3 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215928 INOX
EAN / GTIN 4045197303301
Herstellernummer 215928 INOX
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
600
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.
Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.