Frees-wisselplaat APMT 100320 TR, HB7635

Artikelnummer: 215928 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,34 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,45 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.131 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coatingtechnologie CVD
ISO-code wisselplaat APMT 100320 TR
Type INOX
Hoekradius 2 mm
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Bladdikte 3,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215928 INOX
EAN/GTIN 4045197303301
Nummer fabrikant 215928 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
600
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.