APMT 100305 TR INOX

Cikkszám: 215920 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,95 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,13 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
13 574 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APMT 100305 TR
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,12 mm
Lapvastagság 3,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215920 INOX
EAN / GTIN 4045197303240

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 750 N/mm²
P
160
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.
Ha ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: