Keičiama frezavimo plokštelė APMT 100305 TR, HB7635

Prekės Nr.: 215920 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    17,34 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    14,45 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 987 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas APMT 100305 TR
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma kvadrato formos
Pjovimo plokštės plotis 6,7 mm
Pjovimo plokštelės storis 3,5 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 10,6 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 10,6 mm
Pjovimo briaunos aukštis 3,5 mm
Kampo spindulys 0,5 mm
Kampinės fazės ilgis 0,84 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Kampų kampas 88 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 11 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code APMT 100305 TR
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Įrankių naudojimo grupė M25-M45
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7635
Danga CVD
Rūšis HB7635
Pjovimo plokštės storis 3,5 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė APMT 100305 TR
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 AP1003053R
Pjaustymo plokštelės žymuo APMT 100305 TR
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); nerūdijantysis plienas
Tolerancijos klasė M
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Galima pergaląsti ne
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 3 g
Turinys 10 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215920 INOX
EAN / GTIN 4045197303240
Gamintojo numeris 215920 INOX
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
600
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
160
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.
Skirta ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.