Rohová fréza 90° s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215850 80/10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu Dc 80 mm
Průměr otvoru upínače D3 27 mm
Celková délka L 50 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 10
Úhel nastavení 90 stupeň
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr těla D2 77 mm
Zadní úhel podbroušení 3 stupeň
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Kopírovací frézování; Rohové frézování (FEC)
Druh produktu Rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003..
Velikost vyměnitelné destičky 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215850 80/10
EAN / GTIN 4045197221872
Číslo výrobce 215850 80/10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem k přišroubování.

Použití:

Univerzální použití pro všechny materiály.
  • Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

Poznámka:

  • Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty