{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu Dc | 40 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 16 mm | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 6 | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr těla D2 | 37 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 3 stupeň | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Kopírovací frézování; Rohové frézování (FEC) | |
| Druh produktu | Rohová fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003.. | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 10 |
| Katalogové číslo | 215850 40/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197221735 | |
| Číslo výrobce | 215850 40/6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |