{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | PVD | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | APMX 16.0,12 TR | |
| typ | ST1400 | |
| Gatunek | HB7515 | |
| Materiał ostrza | Stop twardy | |
| posuw fz na ząb | 0,14 mm | |
| grubość płyty | 5,76 mm | |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
| Numer artykułu | 215746 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197938176 | |
| Numer producenta | 215746 ST1400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |