Fræsevendeskærsplatte APMX 16..12 TR, HB7515

Art.-nr.: 215746 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    109,88 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    91,56 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.747 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMX 16..12 TR
Type ST1400
Type HB7515
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,14 mm
Pladetykkelse 5,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215746 ST1400
EAN/GTIN 4045197938176
Producentnummer 215746 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
265
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
210
Stål < 1400 N/mm²
P
195
INOX < 900 N/mm²
M
270
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG (G)
K
170
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter