Plaquette de fraisage APMX 16..12 TR, HB7515

Réf.: 215746 ST1400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,35 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    12,80 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
3 747 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APMX 16..12 TR
Type ST1400
Nuance HB7515
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,14 mm
Epaisseur plan de travail 5,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215746 ST1400
EAN / GTIN 4045197938176
Réf. fabricant 215746 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
265
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
210
Acier < 1400 N/mm²
P
195
INOX < 900 N/mm²
M
270
INOX > 900 N/mm²
M
170
Fonte GG(G)
K
170
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés