Plaquita de corte de fresado APMX 16..12 TR, HB7515

Número de artículo: 215746 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    14,60 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    12,17 € / 1 Unidad
a petición
En stock
2.832 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante APMX 16..12 TR
Forma básica Forma de rombo
Anchura de la plaquita de corte 9,4 mm
Grosor de placas de corte 5,76 mm
Longitud de la plaquita de corte 16,54 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 16,54 mm
Altura del filo de corte 5,76 mm
Radio angular 1,2 mm
Longitud del chaflán angular 0 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Ángulo en punta de rincón 85 grados
Ángulo de desprendimiento 24 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 11 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 11 grados
Código ISO APMX 16..12 TR
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante ST1400
Recubrimiento PVD
Clase HB7515
Grosor de la inserción 5,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte APMX160412
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 APMX160412
Designación plaquita de corte APMX 16..12 TR
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Condición de corte sistema continuo
Peso 4 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215746 ST1400
EAN / GTIN 4045197938176
Número del fabricante 215746 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
265
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
210
Stål < 1400 N/mm²
P
195
INOX < 900 N/mm²
M
270
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG (G)
K
170
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215705 a 215717: ae = 0,3 × D / ap máx. = 7 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados