Nożyk uniwersalny ∙ Długość: 100 mm

Nr art.: 2157-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał uchwytu ABS / Cellidor
Długość całkowita 100 mm
Masa 60 g
Kolor Niebieskie; Czarny
Liczba ostrzy w uchwycie 5
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze składane; Ostrze wymienne; Nóż składany
Rodzaj ostrza Ostrza trapezowe
Szlif Szlif falisty
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Ostrza w uchwycie tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2157-2
EAN / GTIN 4000896164318
Numer producenta 2157-2
Numer L L60140 3458
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Szybka wymiana ostrza
  • Szybkozłączka ostrza
  • Wygodny uchwyt z tworzywa ABS
  • Zamknięcie noża poprzez naciśnięcie dźwigni zwalniającej blokadę ostrza
  • Komora na ostrza z zabezpieczeniem przed otwarciem
  • W zestawie 5 ostrzy zamiennych
  • Długość po złożeniu: 57 mm
  • Wymiary / Długość: 100 mm
  • Waga netto (kg): 0,06 kg