Mini univerzální nůž

Artiklové číslo: 2157-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiálu rukojeť ABS / Cellidor
Celková délka 100 mm
Hmotnost 60 g
Barva Modrá; Černá
Počet čepelí v rukojeti 5
Druh produktu Nože
Vlastnosti Sklápěcí čepel; Výměnná čepel; Skládací nůž
Typ čepele Trapézová čepel
Broušení Vlnitý výbrus
Bezpečnostní technika Aretace
Čepele v rukojeti ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2157-2
EAN / GTIN 4000896164318
Číslo výrobce 2157-2
L-číslo L60140 3458
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Rychlá výměna čepelí
  • Rychlouzávěr čepele
  • Komfortní rukojeť z ABS
  • Uzavření nože stisknutím uvolňovací páčky čepele s aretací
  • Přihrádka na čepel s bezpečnostním uzávěrem
  • Vč. 5 náhradních čepelí
  • Délka v zaklapnutém stavu: 57 mm
  • Rozměry / délka: 100 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg

Vhodné produkty