Mini-couteau pliant ∙ 100 mm

Réf.: 2157-2
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
Matériau poignée ABS / Cellidor
Longueur totale 100 mm
Poids 60 g
Couleur bleu; noir
Nombre de lames dans la poignée 5
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame repliable; lame interchangeable; couteau repliable
Type de lame Lames trapézoïdales
Affûtage tranchant ondulé
Sécurité blocage
Lames dans la poignée oui

Identification et classification

Référence article 2157-2
EAN / GTIN 4000896164318
Réf. fabricant 2157-2
Article hors catalogue L60140 3458
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Remplacement rapide de la lame
  • Verrouillage rapide de la lame
  • Manche de confort en ABS
  • Pour fermer le couteau appuyer sur le levier de démontage de la lame
  • Blocage de la lame en position fermée
  • 5 lames de rechange incluses
  • Longueur repliée : 57 mm
  • Dimensions / longueur : 100 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg