{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Softcut® | |
| ⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kształt chwytu | z gwintem | |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
| Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| długość całkowita Lges | 20 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
| ⌀ D2 | 9,4 mm | |
| gwint uchwytu M | M6 | |
| ⌀ D3 | 8 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 18 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 18 mm | |
| Frez obiegowy ap | 0,7 mm | |
| Kąt rampingu αmaks. | 1,67 stopni | |
| Długość rampingu dla αmaks. | 6,85 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 0602.. | |
| śruby mocujące | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 215615 10/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197601841 | |
| Numer producenta | 215615 10/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |