Miarka taśmowa zwijana ∙ dł. x szer.: 5000 mm x 19 mm

Nr art.: 2154N-5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 167,99 PLN /szt.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 5 000 mm
Szerokość taśmy 19 mm
Kolor taśmy Żółty
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Kolor obudowy/ramy Czarny; Turkusowy
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 5 000 mm
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Nierdzewne tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Masa 260 g
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2154N-5
EAN / GTIN 4000896143948
Numer producenta 2154N-5
Numer L L60140 1618
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Euro-Standard II
  • Belt clip
  • Extra large tape reduces flexure
  • Lockable using slide button with integrated slide control
  • Special hook (end of blade) for accurate interior and exterior measurements
  • Shock-absorbing two-component plastic housing
  • High-quality spring allows that the blade is automatically pulled in
  • Tough coating protects from corrosion and wear
  • Double measurement markings (on upper and lower edges)
  • Dimensions / length: 5000 mm x 19 mm
  • Net weight: 0.26 kg