{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Graduations | millimètre | |
| Unité de plage de mesure | millimètre | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 5 000 mm | |
| Largeur du ruban | 19 mm | |
| Couleur du ruban | Jaune | |
| Type de mètre-ruban | mètre-ruban | |
| Couleur boîtier/cadre | noir; turquoise | |
| Matériau | Acier.; plastique | |
| Longueur totale | 5 000 mm | |
| Rembobinage automatique du ruban | oui | |
| Arrêt/blocage du ruban | oui | |
| Inoxydable | oui | |
| Avec clip ceinture | oui | |
| Classe de précision | EG 2 | |
| Poids | 260 g | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | mètre-ruban |
| Référence article | 2154N-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896143948 | |
| Réf. fabricant | 2154N-5 | |
| Article hors catalogue | L60140 1618 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |