• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Flessometro ∙ 5000 mm x 19 mm

Codice art.: 2154N-5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 34,00 € /pz.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Scala millimetro
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 5.000 mm
Larghezza del nastro 19 mm
Colore del nastro giallo
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza complessiva 5.000 mm
Ritorno automatico del nastro si
Arresto/blocco del nastro si
Es. inossidabile si
Con clip da cintura si
Classe di precisione EG 2
Peso 260 g
Tarabile si
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2154N-5
EAN / GTIN 4000896143948
Codice del produttore 2154N-5
Numero-L L60140 1618
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme alla «Classe III» della normativa europea
  • Clip per aggancio alla cintura
  • L’ampio metro a nastro non tende ad attorcigliarsi
  • Bloccabile mediante cursore con protezione antiscivolo integrata
  • Gancio di scorrimento libero (all’estremità del metro a nastro) per misurazioni interne ed esterne
  • Alloggiamento antiurto bicomponente
  • La qualità della molla assicura il rientro automatico del metro a nastro
  • Il rivestimento resistente protegge dalla corrosione e dall’usura
  • Doppia scala di misurazione (sul bordo superiore e inferiore)
  • Dimensioni / Lunghezza: 5000 mm x 19 mm
  • Peso netto (kg): 0.26 kg