{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | AOMT110408 SR | |
| Kształt podstawowy | Kształt ośmiokątny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 7,5 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,1 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 12,5 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej | 12,5 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 4,1 mm | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Długość fazy narożnikowej | 2,3 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 20 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 13 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 20 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 20 stopni | |
| Warunek skrawania | Nieciągły | |
| Kod ISO | AOMT110408 SR | |
| Średnica otworu montażowego | 3,4 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | SR | |
| Materiał skrawający | HC-P20 | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | P | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7510-1 | |
| Powłoka | CVD | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,1 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | AO110408R | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | AO110408R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | AOMT110408 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 215445 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515039239 | |
| Numer producenta | 215445 ST1400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |