Plaquette de fraisage AOMT110408 SR, pour fraise Softcut®90°, HB7510-1

Réf.: 215445 ST1400
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,65 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    8,87 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
3 259 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Référence fabricant AOMT110408 SR
Forme de base huit côtés
Largeur de plaquette 7,5 mm
Epaisseur plaquette 4,1 mm
Longueur de plaquette 12,5 mm
Type de plaquette droite
Longueur de l’arête de coupe 12,5 mm
Hauteur arêtes 4,1 mm
Rayon d’angle 0,8 mm
Longueur du chanfrein de bec 2,3 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Angle de pointe 90 degré
Largeur de chanfrein des méplats 0 mm
Angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 20 degré
Angle d’attaque 90 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 13 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 20 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 20 degré
Condition de coupe interruption
Code ISO AOMT110408 SR
Diamètre du trou de fixation 3,4 mm
Exécution brise-copeaux SR
Nuance de coupe HC-P20
Groupe d’usinage P (acier)
Groupe d’applications d’outillage P
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7510-1
Revêtement CVD
Epaisseur de plaquette 4,1 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette AO110408R
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 AO110408R
Désignation de la plaquette AOMT110408
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe Interrompue
Poids 3 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215445 ST1400
EAN / GTIN 4069515039239
Réf. fabricant 215445 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
340
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
260
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.