Plaquita de corte de fresado AOMT110408 SR, para fresa Softcut®90°, HB7510-1

Número de artículo: 215445 ST1400
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    10,56 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    8,80 € / 1 Unidad
a petición
En stock
3.259 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante AOMT110408 SR
Forma básica Forma octogonal
Anchura de la plaquita de corte 7,5 mm
Grosor de placas de corte 4,1 mm
Longitud de la plaquita de corte 12,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del borde de corte 12,5 mm
Altura del filo de corte 4,1 mm
Radio angular 0,8 mm
Longitud del chaflán angular 2,3 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 13 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 20 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 20 grados
Condición de corte Sistema interrumpido
Código ISO AOMT110408 SR
Diámetro del orificio de fijación 3,4 mm
Modelo de rompevirutas SR
Material de corte HC-P20
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas P
Material de corte, denominación del fabricante HB7510-1
Recubrimiento CVD
Grosor de la inserción 4,1 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte AO110408R
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 AO110408R
Designación plaquita de corte AOMT110408
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte interrumpido
Peso 3 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215445 ST1400
EAN / GTIN 4069515039239
Número del fabricante 215445 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
260
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados