GARANT Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC

Artikel-Nr.: 215411 50/7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneidendurchmesser Dc 50 mm
Aufnahmebohrungs-Durchmesser D3 22 mm
Länge gesamt L 40 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 7
Einstellwinkel 90 Grad
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC
Körperdurchmesser D2 38,8 mm
Rückspanwinkel 12 Grad
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI)
Produktart Eckfräser
passende Wendeschneidplatte AO.T1104

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215411 50/7
EAN / GTIN 4069515038935
Herstellernummer 215411 50/7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen in großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen sowie in rost- und säurefesten Stählen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen