Zestaw dla elektroników ∙ 3‑częściowy

Nr art.: 2152N/3
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
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,
Pomiar RMS
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 3 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 48 V
Wskazanie (DC) min. 3 V
Wskazanie (DC) maks. 48 V
Wskazanie (AC) min. 3 V
Wskazanie (AC) maks. 48 V
Napięcie zmienne (AC) min. 3 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 48 V
Napięcie stałe (DC) min. 3 V
Napięcie stałe (DC) maks. 48 V
Długość kabla 1 300 cm
Liczba kabli 1 szt.
Bezstykowy nie
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem zak
Z wyświetlaczem nie
Kategoria przepięcia CAT III
Właściwości Podświetlenie miejsca pomiaru
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2152N/3
EAN / GTIN 4000896204151
Numer producenta 2152N/3
Numer L L60140 4964
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Troubleshooting in electronic components
  • Torque tester for motor vehicle electricity and electronics
  • Electronic set, 3 pieces, contents
    2152N ∙ 2152N-01 ∙ 02
  • 3 – 48 V
  • Voltage display: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Polarity display: LED for positive or negative,
    AC voltage with illuminated LED
  • Probe tip, needle with sliding mechanism,
  • Additional: Crocodile clip and probe tip for attaching
  • Cable length: 1300 mm
  • Number of tools: 3

W dostawie:

Basic unit 2152N ∙ 2152N-01 ∙ 2152N-02