{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | En vrac | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Affichage | LED; LED | |
| Procédé de mesure | RMS | |
| Tension de mesure min., mesure de tension | 3 V | |
| Tension de mesure max., mesure de tension | 48 V | |
| Affichage (c.c.) min. | 3 V | |
| Affichage (c.c.) max. | 48 V | |
| Affichage (c.a.) min. | 3 V | |
| Affichage (c.a.) max. | 48 V | |
| Tension alternative (c.a.) min. | 3 V | |
| Tension alternative (c.a.) max. | 48 V | |
| Tension continue (c.c.) min. | 3 V | |
| Tension continue (c.c.) max. | 48 V | |
| Longueur câble | 1 300 cm | |
| Nombre de câbles | 1 pc. | |
| Sans contact | non | |
| Type de produit | testeur de tension | |
| Variantes de mesure | contrôle de polarité; mesure de tension | |
| Type de courant | courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.) | |
| Avec câble | oui | |
| Avec écran | non | |
| Catégorie de surtension | CAT III | |
| Caractéristiques | Éclairage des points de mesure | |
| Matériau boîtier | Plastique |
| Référence article | 2152N/3 | |
| EAN / GTIN | 4000896204151 | |
| Réf. fabricant | 2152N/3 | |
| Article hors catalogue | L60140 4964 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Appareil de base 2152N ∙ 2152N-01 ∙ 2152N-02