Zkoušečka napětí

Artiklové číslo: 2152N/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel LED; LED
Měření RMS
Měřicí napětí min., Měření napětí 3 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 48 V
Zobrazení (DC) min. 3 V
Zobrazení (DC) max. 48 V
Zobrazení (AC) min. 3 V
Zobrazení (AC) max. 48 V
Střídavé napětí (AC) min. 3 V
Střídavé napětí (AC) max. 48 V
Stejnosměrné napětí (DC) min. 3 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 48 V
Délka kabelu 1 300 cm
Počet kabelů 1 ks
Bezkontaktní ne
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Zkouška polarity; Měření napětí
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ne
Kategorie přepětí CAT III
Vlastnosti Osvětlení místa měření
Materiál pouzdra Plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2152N/3
EAN / GTIN 4000896204151
Číslo výrobce 2152N/3
L-číslo L60140 4964
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Hledání závad na elektronických součástkách
  • Zkoušečka pro elektriku a elektroniku motorových vozidel
  • Sada elektroniky, 3dílná, obsah
    2152N ∙ 2152N-01 ∙ 02
  • 3 – 48 V
  • Ukazatel napětí: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Ukazatel polarity: LED pro plus nebo mínus,
    Střídavé napětí se současně svítícími LED
  • Zkušební hrot, zapichovací jehla s posuvnou mechanikou,
  • Navíc: krokosvorka a zkušební hrot k nasazení
  • Délka kabelu: 1300 mm
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 2152N
  • 2152N-01
  • 2152N-02