{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| ISO-Code | APMT 180508 ER | |
| Sorte | HB7730 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Schneidplattendicke T | 5,56 mm | |
| Toleranzklasse | M | |
| Beschichtung | PVD | |
| geeignet für Material | Grauguss (K) | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 11 Grad | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 9 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 3 mm | |
| nass max. | bedingt geeignet | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Softcut® | |
| Grundform | rhomboidisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 5,56 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Eckenwinkel | 85 Grad | |
| Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 11 Grad | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,2 mm | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,2 mm | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | GG | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7730 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | APMT 1805 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | APMT 180508 ER | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 215256 GG | |
| EAN / GTIN | 4045197601056 | |
| Herstellernummer | 215256 GG | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |