{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Code ISO | SOMT 083608 PDER | |
| Nuance | HB7520 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,6 mm | |
| Revêtement | PVD | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| Série | Softcut® HSI | |
| Référence fabricant | SOMT 083608 PDER | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Epaisseur plaquette S | 3,6 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,25 mm | |
| Désignation de la plaquette | SOMT 083608 PDER | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 214931 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515060424 | |
| Réf. fabricant | 214931 ST1400 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |