• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado SOMT 120508 PDER, para Softcut® HSI, HB7830-1

Número de artículo: 214887 UNI
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    17,71 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    14,76 € / 1 unidad
a petición
En stock
4.880 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Cantidad de cortes 4 ud.
Código ISO SOMT 120508 PDER
Material de corte MD
Radio angular R 0,8 mm
Grosor de la inserción T 5,56 mm
Recubrimiento PVD
Para material Universal
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Serie Softcut® HSI
Denominación del fabricante SOMT 120508 PDER
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Profundidad de corte máx. ap max 10 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Designación plaquita de corte SOMT 120508 PDER
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Asignación fino/desbaste Acabado
Posibilidad de reafilado no
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Número de opciones de uso 4 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 214887 UNI
EAN / GTIN 4069515060318
Número del fabricante 214887 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.