SOMT 120508 PDER INOX

Nr art.: 214878 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    87,88  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    73,26  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
100 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT 120508 PDER
typ INOX
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB8630
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,17 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 5,56 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214878 INOX
EAN / GTIN 4045197747907

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek pozwala pracować z wysokimi parametrami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe