SOMT 120508 PDER INOX

Artikl br.: 214878 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,89 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,74 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.944 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT 120508 PDER
Tip INOX
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB8630
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,17 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 5,56 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214878 INOX
EAN / GTIN 4045197747907

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata