SOMT 120508 PDER INOX

Art.-nr.: 214878 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    134,10  DKK / styk
  • fra 10 styk
    111,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.944 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 120508 PDER
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB8630
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,17 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214878 INOX
EAN/GTIN 4045197747907

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere