• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca frezowa SDHT 0903 AFFN, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HU 7815

Nr art.: 214478 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    65,91 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    54,96 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 601 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SDHT0903-AFFN
typ ALU
Gatunek HU7815
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,19 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214478 ALU
EAN / GTIN 4045197707475
Numer producenta 214478 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1500
aluminium (dające krótki wiór)
N
1000
Al > 10% Si:
N
500
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów
  • precyzyjnie spiekane i oszlifowane – najwyższa jakość powierzchni obrabianej
  • struktura o b. drobnym ziarnie – duża twardość i odporność na ścieranie.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.