SDHT 0903 AFFN, HU7815, Modello: ALU

Codice art.: 214478 ALU
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.35 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.95 / 1 Articolo
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SDHT0903-AFFN
Modello ALL.
Tipo HU7815
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,19 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214478 ALU
copia
EAN / GTIN 4045197707475
copia
Codice del produttore 214478 ALU
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1500
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1000
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserti speciali per velocità di taglio e avanzamenti elevati.
  • Sinterizzati e rettificati per una migliore qualità della superficie.
  • Struttura a grana fine, tenacia e resistenza all’usura notevoli.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3 mm.