Plăcuță amovibilă pentru frezare SDHT 0903 AFFN, pentru freză frontală, HU7815

Cod articol.: 214478 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,54 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    9,62 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 9,525 mm
Grosimea plăcuţei 3,18 mm
Placă de tăiere lungime 9,525 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 9,525 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 3,18 mm
Diametru placă de tăiere 9,525 mm
Rază la colţ 0 mm
Lungimea teșirii colțului 2,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 15 grad
Cod ISO SDHT 0903 AFFN
Execuție spargere așchii MFP-GF
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HU7815
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HU7815
Placă de tăiere grosime 3,18 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SD0903AD3N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SD0903AD3N
Denumire Inserție de tăiere SDHT 0903 AFFN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 214478 ALU
EAN / GTIN 4045197707475
Număr producător 214478 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1000
Alu > 10% Si
N
500
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere şi avansuri mai mari.
  • Sinterizate cu mare precizie şi rectificate pentru obţinerea unor suprafeţe de cea mai bună calitate.
  • Structură cu granulaţie submicronică pentru tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.