SDHT 0903 AFFN, HU7815, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 214478 ALU
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,20 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,00 € / 1 vnt.
835 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SDHT0903-AFFN
Tipas ALU
Rūšis HU7815
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,19 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214478 ALU
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197707475
Kopijuoti
Gamintojo numeris 214478 ALU
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
1500
Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
1000
Al >10 % Si
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
500
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

  • Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
  • Tikslus sukepinimas ir šlifavimas užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
  • Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai