{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 33,2 mm | |
Długość wysięgu L1 | 44 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SD.. 0903 | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 58 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 64 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,27 mm | |
Długość rampingu dla αmaks. | 22,5 mm | |
śruby mocujące | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 214395 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197221643 |