{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 9,525 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,264 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Promień naroża R | 0 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 2,38 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 20 stopni | |
| Kod ISO | SDMX 0903 AFEN | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 3 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7535 | |
| Gatunek | HB7635 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Masa | 3 g | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 214460 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197302908 | |
| Numer producenta | 214460 INOX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |